Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/NE LAMPADA A PARETE FINANCE NE - 3201/03/00/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/NE LAMPADA A PARETE FINANCE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850120

Artikelnummer

NOB3201/03/00/NE

Herstellernummer

3201/03/00/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

330 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB3201/03/00/NE - LAMPADA A PARETE FINANCE NE