Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3105/03/NYVE LAMPADA PARETE NE/VE SFERA FUMEE - 3105/03/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 330 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052848011

Artikelnummer

NOB3105/03/NYVE

Herstellernummer

3105/03/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

330 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

260 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Polimetacrilato. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sferatrasparente chiara. NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta.