NOBILE ITALIA - NOB241/G/4K INC. A PARETE 8W 4K IP65 230V - 241/G/4K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 380 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052513438
Artikelnummer
NOB241/G/4K
Herstellernummer
241/G/4K
Hersteller
NOB
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
190 mm


