Startseite

NOBILE ITALIA - NOB241/G/3K INC. A PARETE 8W 3K IP65 230V - 241/G/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052513421

Artikelnummer

NOB241/G/3K

Herstellernummer

241/G/3K

Hersteller

NOB

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

190 mm

241/G - Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 0,5m. Controcassa in alluminio inclusa. Compatibile con scatola 503 e 506L (solo per mercato italiano). Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 8W 350lm 3000K CRI 85.