NOBILE ITALIA - NOB2083/09/06/NA LAMPIONE H284 2 LUCI LAMPARA GRANDE RAME - 2083/09/06/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Lampara Grande Rame Brunito
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052846338
Artikelnummer
NOB2083/09/06/NA
Herstellernummer
2083/09/06/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
750...750 mm
Schutzklasse:
I