Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2082/08/06/NA LAMPIONE H284 1 LUCE LAMPARA GRANDE NA - 2082/08/06/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052846277

Artikelnummer

NOB2082/08/06/NA

Herstellernummer

2082/08/06/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

750...750 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato Opale. Gli articoli di questa serie vengono forniti con il diffusore opale. Per il diffusore trasparente o fumèe, fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.