Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2069/11/00/NA LAMPIONE 3 LUCI PIATTELLO ANTR. - 2069/11/00/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052845850

Artikelnummer

NOB2069/11/00/NA

Herstellernummer

2069/11/00/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 60W E27.