NOBILE ITALIA - NOB2056/04/NA LAMPADA CON BASE OTTO VETRI MEDIA ANTRAC - 2056/04/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - orange
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 650 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052844495
Artikelnummer
NOB2056/04/NA
Herstellernummer
2056/04/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
orange
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
650 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
285 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I