Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/BI/SAT LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE BI DIF.SAT - 2053/8P/BI/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052844150

Artikelnummer

NOB2053/8P/BI/SAT

Herstellernummer

2053/8P/BI/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

225 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato.. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.