NOBILE ITALIA - NOB2046/02/NE/SAT LAMPADA PARETE MEZZA 8 VETRI NE DIF.SAT - 2046/02/NE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 415 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052842620
Artikelnummer
NOB2046/02/NE/SAT
Herstellernummer
2046/02/NE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
415 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
155 mm
Breite:
240 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



