NOBILE ITALIA - NOB2033/11/NE/OP LAMPIONE 3 LUCI LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/11/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8058052842217
Artikelnummer
NOB2033/11/NE/OP
Herstellernummer
2033/11/NE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I