NOBILE ITALIA - NOB2033/06/NE/OP LAMPIONE H 136 LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/06/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1360 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8058052842033
Artikelnummer
NOB2033/06/NE/OP
Herstellernummer
2033/06/NE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1360 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
530 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



