Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41752 SWISS GARDE A-COMFORT - 41752

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41752 SWISS GARDE A-COMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - ja

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100417521

Artikelnummer

NKO41752

Herstellernummer

41752

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

453

Max. Reichweite frontal:

12 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-5...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

3

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

136 mm

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbautiefe:

90 mm

Einbaulänge:

90 mm

Einbaudurchmesser:

90 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

90 mm

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area di Swiss Garde 360 ??DALI Presence A Comfort. I rilevatori secondari vengono riconosciuti automaticamente dal master, quindi non e necessaria alcuna configurazione. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781