Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41702 SWISS GARDE DUO - 41702

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41702 SWISS GARDE DUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100417026

Artikelnummer

NKO41702

Herstellernummer

41702

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

300

Max. Reichweite frontal:

12 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

20...1000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-5...50 °C

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

73.4 mm

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

27 mm

Einbaulänge:

60 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

27 mm

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area di Swiss Garde 360 ????Presence Master Duo. Per installazione a soffitto UP e AP. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 41720, 41721