Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-26560 AUAENBEWEGUNGSMELDER - 351-26560

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-26560 AUAENBEWEGUNGSMELDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...240 °

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736341746

Artikelnummer

NKO351-26560

Herstellernummer

351-26560

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...240 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

240 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

134

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

1200 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Temperatur:

-20...50 °C

Max. Einschaltstrom:

8.7 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

148 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sensore di movimento completo, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO351-26560 - AUAENBEWEGUNGSMELDER