Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-213001 AUENBEWEGUNGSMELDER - 350-213001

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-213001 AUENBEWEGUNGSMELDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736364257

Artikelnummer

NKO350-213001

Herstellernummer

350-213001

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungswinkel vertikal:

180...180 °

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

0.3 W

Min. Einschaltdauer:

5 s

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-213001 - AUAENBEWEGUNGSMELDER