NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3327 INFRA GARDE 360 - 3327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
3505100033271
Artikelnummer
NKO3327
Herstellernummer
3327
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
201 m²
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
8 s
Max. Einschaltdauer:
7 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
0...45 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
124 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
124 mm
Durchmesser:
124 mm


