Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3321 INFRA GARDE 360 AKUSTIK - 3321

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3321 INFRA GARDE 360 AKUSTIK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100033219

Artikelnummer

NKO3321

Herstellernummer

3321

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

79

Max. Reichweite frontal:

5 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung:

1000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.35 A

Min. Einschaltstrom:

1.25 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

143 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

143 mm

Rilevatore di movimento con doppia tecnologia (PIR e acustica). Ideale per servizi igienici, spogliatoi ecc. Versione colore: bianco