Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3220 INFRA GARDE 180 - 3220

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3220 INFRA GARDE 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100003151

Artikelnummer

NKO3220

Herstellernummer

3220

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

50

Max. Reichweite frontal:

4 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

7 s

Max. Einschaltdauer:

12 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung:

1000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.35 A

Min. Einschaltstrom:

1.25 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

81 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

81 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaulänge:

50 mm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Rilevatore di movimento conveniente per applicazioni semplici. L'illuminazione puo essere commutata manualmente utilizzando l'interruttore integrato (interruttore a scorrimento). Versione colore: bianco