Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26570 SWISS GARDE 4000-300 - 26570

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26570 SWISS GARDE 4000-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100265702

Artikelnummer

NKO26570

Herstellernummer

26570

Hersteller

NKO

Rilevatore di movimento con protezione anti-intrusione (raggio di 2 m), uscita di commutazione a potenziale zero e tolleranza intelligente ai piccoli animali. Campo di rilevamento di 300? per il montaggio su angoli esterni. Testa del sensore rotante e inclinabile per una regolazione ottimale. Cablaggio semplice sulla base, il rilevatore si aggancia. Versione colore: bianco