NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26562 SWISS GARDE 4000-240 - 26562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
3505100265627
Artikelnummer
NKO26562
Herstellernummer
26562
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
240 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Präsenzbereich:
536 m²
Max. Reichweite frontal:
16 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...240 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...180 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
8.7 A
Min. Einschaltstrom:
4.35 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
148 mm


