NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26550 SWISS GARDE 4000-120 - 26550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3505100265504
Artikelnummer
NKO26550
Herstellernummer
26550
Hersteller
NKO
Rilevatore di movimento con protezione anti-intrusione (raggio di 2 m), uscita di commutazione a potenziale zero e tolleranza intelligente ai piccoli animali. Campo di rilevamento di 120? per montaggio a parete o soffitto. Testa del sensore rotante e inclinabile per una regolazione ottimale. Cablaggio semplice sulla base, il rilevatore si aggancia. Versione colore: bianco