Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26450 SWISS GARDE 3100 IR - 26450

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26450 SWISS GARDE 3100 IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100264507

Artikelnummer

NKO26450

Herstellernummer

26450

Hersteller

NKO

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per montaggio a parete e soffitto adatto per prese da incasso. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotantee inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: bianco