Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26270 SWISS GARDE 2100 IR - 26270

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26270 SWISS GARDE 2100 IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100262701

Artikelnummer

NKO26270

Herstellernummer

26270

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

50

Max. Reichweite frontal:

14 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...55 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

70 mm

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per il montaggio a parete. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotante e inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: alluminio