NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26250 SWISS GARDE 2100 IR - 26250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 14 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °
Packung
1 ST
EAN
3505100262503
Artikelnummer
NKO26250
Herstellernummer
26250
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
14 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...200 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
28 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...180 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...55 °C
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


