Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25491 SWISS GARDE MINI-WALL - 25491

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25491 SWISS GARDE MINI-WALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100254911

Artikelnummer

NKO25491

Herstellernummer

25491

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

50

Max. Reichweite frontal:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...55 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

32 mm

Durchmesser:

37 mm

Einbaubreite:

34 mm

Einbautiefe:

31 mm

Einbaulänge:

31 mm

Einbaudurchmesser:

34 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Rilevatore di movimento per installazioni con poco ingombro, dimensioni ridotte ed elettronica remota. Impostazione solo con telecomando P IR o app. Interruttore esterno (ON). Versione colore: nero