Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25467 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 25467

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25467 SWISS GARDE 360 PRASENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100254676

Artikelnummer

NKO25467

Herstellernummer

25467

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

706

Max. Reichweite frontal:

15 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

86 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Rilevatore di presenza master con campo di rilevamento ampliato e ingresso interruttore esterno, nonche modalita completa e semiautomatica. Montaggio a superficie possibile con accessori IP20/IP55. Puo essere combinato con rilevatori secondari da soffitto e da parete. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25458, 25459, 25464, 25469