NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25458 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 25458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
3505100254584
Artikelnummer
NKO25458
Herstellernummer
25458
Hersteller
NKO
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
4 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Präsenzbereich:
154 m²
Max. Reichweite frontal:
7 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-20...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
71 mm
Durchmesser:
86 mm
Einbaubreite:
48 mm
Einbautiefe:
36 mm
Einbaulänge:
48 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm


