Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25451 SWISS GARDE PRASENZ PF - 25451

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25451 SWISS GARDE PRASENZ PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100254515

Artikelnummer

NKO25451

Herstellernummer

25451

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Präsenzbereich:

804

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

71 mm

Durchmesser:

88 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Versione 360? con portata fino a ? 16 m per montaggio ad incasso a soffitto, 1 canale. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25458, 25459, 25464, 25469