NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25395D SWISS GARDE PRASENZ MAX - 25395D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
3505100253952
Artikelnummer
NKO25395D
Herstellernummer
25395D
Hersteller
NKO
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
157 m²
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
8.7 A
Min. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbaubreite:
48 mm
Einbautiefe:
35 mm
Einbaulänge:
48 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


