Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25240D SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25240D

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25240D SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100252405

Artikelnummer

NKO25240D

Herstellernummer

25240D

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

20 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Max. Einschaltdauer:

240 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, controllo della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo difollow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco Rivelatore secondario compatibile: 25240D