Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25236 SWISS GARDE AUFPUTZ - 25236

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25236 SWISS GARDE AUFPUTZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

schwarz

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100252368

Artikelnummer

NKO25236

Herstellernummer

25236

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

64

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

84 mm

Durchmesser:

86 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di movimento con maggiore protezione dagli schizzi per il montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m possibile grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale. Ideale per ambienti umidi e applicazioni esterne. Interruttore esterno (ON). Versionecolore: nero