NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25230 SWISS GARDE UNTERPUTZ - 25230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Packung
1 ST
EAN
3505100252306
Artikelnummer
NKO25230
Herstellernummer
25230
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
64 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
76 mm
Durchmesser:
86 mm
Einbaubreite:
48 mm
Einbautiefe:
38 mm
Einbaulänge:
48 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


