Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25100 SWISS GARDE 300 WM IR - 25100

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25100 SWISS GARDE 300 WM IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100251002

Artikelnummer

NKO25100

Herstellernummer

25100

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

157

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...50 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

86 mm

Einbaubreite:

47 mm

Einbautiefe:

40 mm

Einbaulänge:

47 mm

Einbaudurchmesser:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di movimento per montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m Possibile grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale. Con coperchio avvitato, ideale per edifici pubblici. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco