Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25050 SWISS GARDE 360 PREMIUM - 25050

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25050 SWISS GARDE 360 PREMIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 15 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100250500

Artikelnummer

NKO25050

Herstellernummer

25050

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

15 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

706

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...55 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

75 mm

Durchmesser:

125 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

DESCRIZIONERilevatore di movimento con portata aumentata. Ideale per garage e magazzini. Relè ad alte prestazioni e ampio spazio di connessione per il cablaggio.Versione colore: bianco