NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25036 SWISS GARDE 360 KNX/KLR - 25036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3505100250364
Artikelnummer
NKO25036
Herstellernummer
25036
Hersteller
NKO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
26 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min


