NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25010 SWISS GARDE KNX/KLR - 25010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
3505100250104
Artikelnummer
NKO25010
Herstellernummer
25010
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
200 m²
Max. Reichweite frontal:
14 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Einschaltverzögerung:
1 s
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
2
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
44 mm
Einbaubreite:
30 mm
Einbautiefe:
43 mm
Einbaulänge:
30 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm


