Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO122-91004 DIMMSCHALTER HUE - 122-91004

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO122-91004 DIMMSCHALTER HUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736363625

Artikelnummer

NKO122-91004

Herstellernummer

122-91004

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Frequenz:

2.4...2.4 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO122-91004 - DIMMSCHALTER HUE