NICE SPA - NICWM001G MODULO NICEWAY 1 GR. - WM001G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 200 m
Anzahl der Befehle - 3
Schutzart (IP) - IP40
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021668837
Artikelnummer
NICWM001G
Herstellernummer
WM001G
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
200 m
Anzahl der Befehle:
3
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
52
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo


