NICE SPA - NICWLT LUCE DI SEGNALAZIONE MULTIFUNZIONE - WLT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074798292
Artikelnummer
NICWLT
Herstellernummer
WLT
Hersteller
NIC
Versione unica ad alimentazione 12/24 Vac/Vdc con funzione di luce lampeggiante, di cortesia o crepuscolare.Un’idea nuova per tanta sicurezza in più:collegato alle centrali compatibili,Wallyght può funzionare come un normale lampeggiante, oppure rischiarare tutt’intornocome luce di cortesia fissa.Collegato ad un’uscita 12/24 Vac/Vdc,Wallyght può rimanere sempre acceso,ed anche, attivando il sensore crepuscolare integrato, accendersi al tramonto per spegnersi all’alba.Grande effi cienza, durata elevatissima:i due Led a 1 W hanno una durata di 70.000 ore (utilizzo continuo).Fissaggio orizzontale, a parete o a soffi tto:insieme alla possibilità di orientare il fascio luminoso ed alla compattezza del box IP44,rende l’utilizzo di Wallyght ancora più flessibile.