Startseite

NICE SPA - NICTO5024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER - TO5024

KopierenKopieren
NICE SPA - NICTO5024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074723539

Artikelnummer

NICTO5024

Herstellernummer

TO5024

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Per cancelli a battente con ante fi no a 5 m.Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno.Disponibile anche nelle versioni 24 Vdc con encoder magnetico. Ideale per uso residenziale e industriale.