Startseite

NICE SPA - NICTO4015 ATTUAT. TOONA IRREVER.230VAC LENTO F.C.A - TO4015

KopierenKopieren
NICE SPA - NICTO4015 ATTUAT. TOONA IRREVER.230VAC LENTO F.C.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074566464

Artikelnummer

NICTO4015

Herstellernummer

TO4015

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Per cancelli a battente con ante fi no a 3 m.Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno.