Startseite

NICE SPA - NICSLH400 ATTUATORE SCORREVOLE SLIGHT 400KG LUCE A - SLH400

KopierenKopieren
NICE SPA - NICSLH400 ATTUATORE SCORREVOLE SLIGHT 400KG LUCE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077414991

Artikelnummer

NICSLH400

Herstellernummer

SLH400

Hersteller

NIC

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg e lunghezza dell’anta fino a 6 m, irreversibile 24Vdc Motore con centrale di comando integrata ed encoder assoluto. Luce led integrata.