NICE SPA - NICRDKCE KIT PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 400KG - RDKCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768294675
Artikelnummer
NICRDKCE
Herstellernummer
RDKCE
Hersteller
NIC
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit oer automazione cancelli scorrevoli fino a 400Kg. Composto da: 1 motoriduttore elettromeccanico irreversilile, 24Vdc, con cetrale e ricevente incorporata, predisposto per batteria tampone PS124 opzionale (RD400), 1 trasmettitore a 2 canali 433,92MHz (FLO2RE), 1 coppia di fotocellule da esperno (EPM), 1 selettore a chiave da esterno (EKS), 1 lampeggiante con antenna integrata (ELB), 1 taballe segnaletica (TS).