Startseite

NICE SPA - NICINTI2 TRASM. ERA INTI, 2 CANALI BLACK - INTI2

KopierenKopieren
NICE SPA - NICINTI2 TRASM. ERA INTI, 2 CANALI BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 150 m

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595795629

Artikelnummer

NICINTI2

Herstellernummer

INTI2

Hersteller

NIC

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

150 m

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

72

Stromversorgung:

Batterie

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato;con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.