NICE SPA - NICINTI1Y TRASM. ERA INTI, 1 CANALE YELLOW - INTI1Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 150 m
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
7449075619862
Artikelnummer
NICINTI1Y
Herstellernummer
INTI1Y
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
150 m
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
72
Stromversorgung:
Batterie
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato;con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.


