Startseite

NICE SPA - NICHY7100 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC - HY7100

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHY7100 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079152860

Artikelnummer

NICHY7100

Herstellernummer

HY7100

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Per porte a libro a due ante. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico zincato e verniciato, 230Vac, con finecorsa in apertura e chiusura. Modello unico per anta destra o sinistra. Meccanica totalmente in metallo.