NICE SPA - NICHY7005 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRACC - HY7005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Endabschaltung - interne Endschalter
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449076776120
Artikelnummer
NICHY7005
Herstellernummer
HY7005
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein


