Startseite

NICE SPA - NICHO7124 MOTORIDUTTORE SINGOLO CON CENTRALE IMB. - HO7124

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHO7124 MOTORIDUTTORE SINGOLO CON CENTRALE IMB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2400 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076765469

Artikelnummer

NICHO7124

Herstellernummer

HO7124

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2400 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Per cancelli a battente con ante fino a 2,4 m, anche in presenza di grandi colonne e strutture leggere. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc. A braccio snodato e montaggio esterno. Ideale per un uso intensivo. Versione con centrale integrata Fermi meccanici a regolazione millimetrica in apertura e chiusura Potente grazie alla coppia di 250 Nm. Resistente e compatto: 180 mm di larghezza, ideale per qualsiasi colonna. Scocca antiurto di ingombro ridotto con base in alluminio. Robusto braccioanticesoiamento in alluminio. Facile da installare: grazie alla nuova staffa di fissaggio con attacco rapido per il motore. Nessuna saldatura.