Startseite

NICE SPA - NICFLO2RE TRASM. ERA FLOR, 2 CANALI - FLO2RE

KopierenKopieren
NICE SPA - NICFLO2RE TRASM. ERA FLOR, 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595795452

Artikelnummer

NICFLO2RE

Herstellernummer

FLO2RE

Hersteller

NIC

Telecomando Nice FLO2RE, 2 tasti, Frequenza 433,92 MHz, 4,5 milioni di miliardi di combinazioni rolling code 52 bit.Contenitore colore: Nero.Colore Tasto: NeroGrado di protezione: IP40Dimensioni : 45x56x11mmAlimentazione-Batteria: LItio 3V - CR 2032Applicazione: Telecomando per cancelli/antifurti.La confezione include: Batteria e foglio istruzioni per la programmazione.